rex ダイヘッドのおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
89件の「rex ダイヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヘッド」、「レッキス ダイヘッド」、「rex ねじ切り」などの商品も取り扱っております。
自動切上ダイヘッド AD REX(レッキス工業)ランキング1位
1台
98,980税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付) REX(レッキス工業)ランキング2位
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4758適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1寸法ステン自動切上1ー2RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800税込153,780
当日出荷

ダイヘッド REX(レッキス工業)ランキング3位
REX(レッキス工業)ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

自動切上ダイヘッド AD15Aー20A(HSS刃付) REX(レッキス工業)ランキング4位
規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4756適合機種S(N)40A3、NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS15A-20A)×1質量(kg)6.7寸法ステン自動切上1/2ー3/4
1台
99,980税込109,978
翌々日出荷

手動切上ダイヘッド REX(レッキス工業)ランキング5位
REX(レッキス工業)手動切上ダイヘッド
用途水道管・ガス管・ステンレス管用その他チェーザは別売りです。
1台
53,980税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


REX(レッキス工業)ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980税込59,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
1台
49,980税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9322質量(kg)63ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)
1台
299,800税込329,780
当日出荷

REX(レッキス工業)チェーザ
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25サイズ(inch)1/4~3/8
1個
65,980税込72,578
当日出荷

REX(レッキス工業)チェーザ
質量(kg)0.37適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3トラスコ品番122-8307種別チェーザ寸法ステン用手動1/4-3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
1個
36,980税込40,678
当日出荷

REX(レッキス工業)ダイヘッド手動切上
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1個
55,980税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

規定の管用テーパおねじが加工できます。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4759適合機種NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS65A-80A)×1質量(kg)7.5寸法ステン自動切上2 1/2ー3
1台
119,800税込131,780
9日以内出荷

REX(レッキス工業)パイプマシン F80AZGX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)65
1台
399,800税込439,780
3日以内出荷

二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])31トラスコ品番448-9306質量(kg)64ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
1台
599,800税込659,780
当日出荷

1組
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に回転速度(min-1[r.p.m])52付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
199,800税込219,780
当日出荷

REX(レッキス工業)自動切上チェーザ
用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。)幅(mm)27
1組
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

REX(レッキス工業)ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番290-2290適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3型式AD25A40A寸法自動切上1~1 1/2
1台
61,980税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

REX(レッキス工業)小型パイプマシン
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。 二重絶縁モーターを採用しています。
付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A電源(V)AC100消費電力(W)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])55ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)電源コード(m)1.7
1台
249,800税込274,780
当日出荷